| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2600229 Herst.-Nr.: KRV32-PP-A-NMT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Walzendurchmesser = 32mm Typ = Stehbolzen, Walzentyp Statische Traglast = 16.3N Dynamische Traglast = 10N Weitere Informationen: | | Walzendurchmesser: | 32mm | Typ: | Stehbolzen, Walzentyp | Statische Traglast: | 16.3N | Dynamische Traglast: | 10N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, ina kurvenrollen krv, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 2600229, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, KRV32PPANMT, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,02* | € 41,14* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 36,00* | € 46,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,0815* | € 46,2215* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,12* | € 46,39* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 45,07* | € 57,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|