Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle, Wellen-Ø 24mm, 5.5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2600241
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NATR8-X-PP-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Walzendurchmesser = 24mm
Typ = Mit Gabel, Walzentyp
Bohrungsgröße = 8mm
Statische Traglast = 6.7N
Dynamische Traglast = 5.5N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
24mm
Typ:
Mit Gabel, Walzentyp
Bohrungsgröße:
8mm
Statische Traglast:
6.7N
Dynamische Traglast:
5.5N
Weitere Suchbegriffe: laufrollen ina, laufrollen, 2600241, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nockenstößel, INA, NATR8XPPA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.