Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle, Wellen-Ø 24mm, 7.8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2600242
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NATV8-PP-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
Walzendurchmesser = 24mm
Typ = Mit Gabel, Walzentyp
Bohrungsgröße = 8mm
Statische Traglast = 11.7N
Dynamische Traglast = 7.8N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
24mm
Typ:
Mit Gabel, Walzentyp
Bohrungsgröße:
8mm
Statische Traglast:
11.7N
Dynamische Traglast:
7.8N
Weitere Suchbegriffe: laufrollen, 2600242, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nockenstößel, INA, NATV8PPA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.