Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle, Wellen-Ø 26mm, 5.1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2600253
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KRE26-PP-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 26mm
Typ = Stehbolzen, Walzentyp
Statische Traglast = 6.5N
Dynamische Traglast = 5.1N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
26mm
Typ:
Stehbolzen, Walzentyp
Statische Traglast:
6.5N
Dynamische Traglast:
5.1N
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrolle kre26-pp-a ina, profillaufrollen ina, kurvenrolle kre, 2600253, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, KRE26PPA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 8,90*
ab € 25,11*
€ 32,83*
2 Tage
27
€ 4,95*
ab € 25,03*
€ 32,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,88*
€ 33,73*
€ 4,95*
ab € 33,579*
€ 42,519*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,97*
€ 52,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 41,97* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
KRE 26 PPA
ab € 41,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.