Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle, Wellen-Ø 26mm, 5.1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2600254
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KR26-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 26mm
Typ = Mit Gabel, Walzentyp
Statische Traglast = 6.5N
Dynamische Traglast = 5.1N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
26mm
Typ:
Mit Gabel, Walzentyp
Statische Traglast:
6.5N
Dynamische Traglast:
5.1N
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kr26-b kurvenrolle, profillaufrollen ina, kurvenrollen kr, 2600254, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, KR26B, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
1
€ 4,90*
ab € 18,05*
€ 23,39*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 19,55*
€ 25,30*
1 Tag
215
1
€ 4,90*
ab € 20,35*
€ 26,48*
2 Tage
215
1
€ 7,90*
ab € 21,84*
€ 28,36*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,37*
€ 38,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 29,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.