Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 62mm Stahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 10mm, M10, Traglast bis 18100N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2600260
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAKR10-PW-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
Anschlussgröße = M10
Bohrungsgröße = 10mm
Gelenkkopftyp = Gelenkkopf
Material = Stahl
Dynamische Traglast = 18100N
Statische Traglast = 18500N
Gesamtlänge = 62mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M10
Bohrungsgröße:
10mm
Gelenkkopftyp:
Gelenkkopf
Material:
Stahl
Dynamische Traglast:
18100N
Statische Traglast:
18500N
Gesamtlänge:
62mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 2600260, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, GAKR10PWA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,54*
€ 21,91*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,05*
€ 22,07*
1
€ 3,19*
ab € 17,33*
€ 22,84*
1
€ 4,95*
ab € 17,2708*
€ 22,8408*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,98*
€ 27,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.