| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2600296 Herst.-Nr.: GE25-UK-2RS-A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrungsgröße = 25mm Außendurchmesser = 42mm Statische radiale Traglast = 213000N Weitere Informationen: | | Bohrungsgröße: | 25mm | Außendurchmesser: | 42mm | Statische radiale Traglast: | 213000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2600296, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, INA, GE25UK2RSA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 21,06* | € 27,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,90* | € 27,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,11* | € 31,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,43* | € 31,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,18* | € 42,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 33,18* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|