| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2600307 Herst.-Nr.: GE25-FO-2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrungsgröße = 25mm Außendurchmesser = 47mm Statische radiale Traglast = 271000N Weitere Informationen: | | Bohrungsgröße: | 25mm | Außendurchmesser: | 47mm | Statische radiale Traglast: | 271000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2600307, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, INA, GE25FO2RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,08* | € 21,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,79* | € 21,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,96* | € 22,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,60* | € 22,40* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 22,68* | € 30,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 22,68* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|