| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2600312 Herst.-Nr.: GE45-DO-2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrungsgröße = 45mm Außendurchmesser = 68mm Statische radiale Traglast = 579000N Weitere Informationen: | | Bohrungsgröße: | 45mm | Außendurchmesser: | 68mm | Statische radiale Traglast: | 579000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2600312, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, INA, GE45DO2RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,45* | € 25,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,67* | € 28,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,30* | € 29,97* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,64* | € 32,71* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 29,43* | € 38,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 29,43* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|