Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rollenlager Typ Kugelförmig, Innen-Ø 80mm / Außen-Ø 140mm, Breite 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2600382
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22216-E1-XL-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Innendurchmesser = 80mm
Außendurchmesser = 140mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 33mm
Bohrung Typ = Parallel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
80mm
Außendurchmesser:
140mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
33mm
Bohrung Typ:
Parallel
Weitere Suchbegriffe: 2600382, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, FAG, 22216E1XLC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 75,80*
€ 84,81*
2 Tage
76
€ 4,90*
ab € 76,08*
€ 85,18*
2 Tage
78
€ 4,95*
ab € 76,73*
€ 85,61*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,17*
€ 91,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 106,17*
€ 119,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 106,17* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.