Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Rollenlager Typ Nadel, Innen-Ø 15mm / Außen-Ø 23mm, Breite 20mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2600616
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NK15/20-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2600616
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nadellager
Innendurchmesser = 15mm
Außendurchmesser = 23mm
Rollenlager Typ = Nadel
Axiallager-Breite = 20mm
Bohrung Typ = Parallel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15mm
Außendurchmesser:
23mm
Rollenlager Typ:
Nadel
Axiallager-Breite:
20mm
Bohrung Typ:
Parallel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 15,384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,40*
€ 120,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,96*
€ 120,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,66*
€ 112,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,91*
€ 103,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,92*
€ 91,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.