Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Rollenlager Typ Nadel 1-reihig, Innen-Ø 21mm / Außen-Ø 29mm, Breite 20mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2600622
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NK21/20-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2600622
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nadellager
Innendurchmesser = 21mm
Außendurchmesser = 29mm
Rollenlager Typ = Nadel
Axiallager-Breite = 20mm
Bohrung Typ = Parallel
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Rollenmaterial = Stahl
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
21mm
Außendurchmesser:
29mm
Rollenlager Typ:
Nadel
Axiallager-Breite:
20mm
Bohrung Typ:
Parallel
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Rollenmaterial:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,01*
€ 129,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,60*
€ 128,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,55*
€ 120,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,17*
€ 109,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,21*
€ 97,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.