Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle, Wellen-Ø 62mm, 35N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2600777
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PWKRE62-2RS-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Walzendurchmesser = 62mm
Typ = Stehbolzen, Walzentyp
Statische Traglast = 44.5N
Dynamische Traglast = 35N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
62mm
Typ:
Stehbolzen, Walzentyp
Statische Traglast:
44.5N
Dynamische Traglast:
35N
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 2600777, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, PWKRE622RSXL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,00*
€ 103,39*
1 Tag
27
1
€ 4,95*
ab € 93,18*
€ 103,86*
1 Tag
27
1
€ 4,90*
ab € 93,02*
€ 103,86*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 92,81*
€ 106,58*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 134,61*
€ 153,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 134,61* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.