Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rollenlager Typ Kugelförmig, Innen-Ø 50mm / Außen-Ø 90mm, Breite 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2600818
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     WS22210-E1-XL-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Innendurchmesser = 50mm
Außendurchmesser = 90mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 28mm
Bohrung Typ = Parallel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50mm
Außendurchmesser:
90mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
28mm
Bohrung Typ:
Parallel
Weitere Suchbegriffe: 2600818, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, FAG, WS22210E1XL2RSR, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 59,90*
€ 71,79*
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 60,20*
€ 72,15*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 60,20*
€ 72,15*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 60,13*
€ 73,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,55*
€ 103,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.