Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF900 1/2 Zoll Schlagschrauber 18V Bürstenlos / 1396Nm, 2300U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2600925
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF900P2G-QW
EAN/GTIN:
     5035048743515
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Betriebsspannung = 18V
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Maximales Drehmoment – Lösen = 1396Nm
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 2
Akkukapazität = 5Ah
Hub-/Drehzahl = 2300U/min
Gewicht = 3.5kg
Modellnummer = DCF900
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18V
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Maximales Drehmoment – Lösen:
1396Nm
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
2
Akkukapazität:
5Ah
Hub-/Drehzahl:
2300U/min
Gewicht:
3.5kg
Modellnummer:
DCF900
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schlagschrauber, Elektroschlagschrauber, Industrieakku, Industriezelle, Schnellladegerät, dewalt schnellladegerät, elektro schlagschrauber, 2600925, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, DeWALT, DCF900P2GQW
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 464,48*
€ 546,50*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,20*
€ 546,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,63*
€ 546,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 548,66*
€ 606,94*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 565,46*
€ 613,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,94*
€ 722,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,37*
€ 718,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,48*
€ 707,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,99*
€ 668,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,66*
€ 652,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
PB900.899-QZ
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.