Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF900 Schlagschrauber 18V Bürstenlos / 1396Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCF900 Schlagschrauber 18V Bürstenlos / 1396Nm
Artikel-Nr.:
     108EL-2600926
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF900P2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048743362
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
dewalt akku-schlagschrauber 18v
akku schlagschrauber
Betriebsspannung = 18V
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenlos
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 2
Akkukapazität = 5Ah
Gewicht = 3.5kg
Modellnummer = DCF900
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18V
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenlos
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
2
Akkukapazität:
5Ah
Gewicht:
3.5kg
Modellnummer:
DCF900
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber dewalt, 2600926, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, DeWALT, DCF900P2TQW, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Impact Wrenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 525,63*
€ 636,83*
Frei Haus
ab € 560,26*
€ 656,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,83*
€ 757,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,00*
€ 735,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,63*
€ 675,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,88*
€ 640,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,63*
€ 625,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.