Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akkuladegerät für 1 für 1 Bleisäure Akkus, 13.7V/7A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2603007
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2603007
EAN/GTIN:
     5059044467558
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 13.7V
Anzahl zu ladender Zellen = 1
Ladestrom = 7A
Steckertyp = EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 90→ 264V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Max. Ausgangsleistung = 105W
Anzahl der Ladestufen = 3
Gewicht = 0.8kg
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
13.7V
Anzahl zu ladender Zellen:
1
Ladestrom:
7A
Steckertyp:
EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
90→ 264V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Max. Ausgangsleistung:
105W
Anzahl der Ladestufen:
3
Gewicht:
0.8kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, rs pro kfz ladegerät, autoladegerät, 2603007, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, RS PRO, 31AC0712ARSXLR, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.