Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akkuladegerät für 1 → 4 Bleisäure Akkus, 58.4 VDC/10A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2603009
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2603009
EAN/GTIN:
     5059044467572
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 58.4 VDC
Anzahl zu ladender Zellen = 1 → 4
Ladestrom = 10A
Steckertyp = EU, UK
Eingangsspannung = 90→ 264V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Max. Ausgangsleistung = 600W
Anzahl der Ladestufen = 3
Gewicht = 3.5kg
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
58.4 VDC
Anzahl zu ladender Zellen:
1 → 4
Ladestrom:
10A
Steckertyp:
EU, UK
Eingangsspannung:
90→ 264V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Max. Ausgangsleistung:
600W
Anzahl der Ladestufen:
3
Gewicht:
3.5kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 10a, autoladegerät, rs pro kfz ladegerät, 2603009, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, RS PRO, 31AC2024ARS, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,21*
€ 610,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,54*
€ 594,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,42*
€ 569,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,08*
€ 520,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,93*
€ 499,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.