Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Schlüsselschalter
>
Artikel
BACO BACO Schlüsselschalterkopf 22mm 3 Positionen 455 Rastend IP 66
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-260362
Hersteller:
Baco
Herst.-Nr.:
L21NA00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Knebelschalter
Serie = BACO
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Positionenanzahl = 3
Schlüsseltyp = 455
Schalterbetätigung = Rastend
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 45°
Beleuchtet = Nein
Tastenanzahl = 2
Zwei Schlüssel und eine Klammer 333E. Wahlschalter. Schlüsselausführung verwendet die Schlüsselform Ronis 455 (alle Schlösser für dasselbe Schlüsselprofil ausgeführt) Schlüsselentnahme nur in der Stellung "O"
Weitere Informationen:
Serie:
BACO
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Positionenanzahl:
3
Schlüsseltyp:
455
Schalterbetätigung:
Rastend
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
45°
Beleuchtet:
Nein
Tastenanzahl:
2
... >
Schalter
>
Schlüssel- und Wahlschalter
>
Schlüsselschalterköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Wahlschalter
,
knebelschalter 3 stellungen
,
dreh - schlüsselschalter
,
baco knebelschalter
,
260362
,
Schalter
,
Schlüssel- und Wahlschalter
,
Schlüsselschalterköpfe
,
BACO
,
L21NA00
,
Switches
,
Key Switches & Selector Switches
,
Key Switch Heads
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BACO BACO Kontaktblock, 1 Schließer, 600V Schraubanschluss
Baco
33E10
ab € 3,55*
Zubehör
BACO Befehls- und Meldegeräte, 33E01, Kontaktelement, AC15 240V 1,5A
Baco
33E01
ab € 3,56*
Zubehör
BACO Beschriftungsplatte für Serie L21AA01
Baco
LWG3
ab € 18,41*
Zubehör
BACO Beschriftungsplatte für Serie L21AA01
Baco
LWP3
ab € 12,93*
Zubehör
BACO Drucktaste-Befestigungswerkzeug
Baco
WA0234
ab € 4,84*
Zubehör
BACO Drucktasterklammer Clip, zur Verwendung mit Serie L21AA01
Baco
333E
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen