Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel MACSOLE SPORT Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 38 / UK 5, EN20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh,MS 300 Low , EN 20345:2011-S3 HRO SRC, Größe 38
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh,MS 300 Low , EN 20345:2011-S3 HRO SRC, Größe 38
Artikel-Nr.:
     108EL-2603879
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6747338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = MACSOLE SPORT
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6
Farbe = Schwarz, Weiß
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Obermaterial = Leder
Schuhgröße JP/CN = 24
Weitere Informationen:
Serie:
MACSOLE SPORT
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6
Farbe:
Schwarz, Weiß
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Obermaterial:
Leder
Schuhgröße JP/CN:
24
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 126,62*
21 Tage
30
Frei Haus
ab € 155,68*
€ 194,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,62*
€ 150,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,31*
€ 147,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,38*
€ 139,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,99*
€ 126,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,51*
€ 113,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.