Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

3M DT8 Panzerband, Polyethylen über Gewebeverstärkung/Gummi Silber, 0.2mm x 48mm x 54.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2603969
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DT8 48mm x 54,8m Silver
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
Duck Tape
Klebebandtyp = Panzerband
Breite = 48mm
Länge = 54.8m
Trägermaterial = Polyethylen über Gewebeverstärkung/Gummi
Stärke = 0.2mm
Klebermaterial = Gummi
Reißdehnung = 19%
Zugfestigkeit = 42N/cm
Betriebstemperatur max. = +65.56°C
Betriebstemperatur min. = +4.44°C
Modellnummer = DT8
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Panzerband
Breite:
48mm
Länge:
54.8m
Trägermaterial:
Polyethylen über Gewebeverstärkung/Gummi
Stärke:
0.2mm
Klebermaterial:
Gummi
Reißdehnung:
19%
Zugfestigkeit:
42N/cm
Betriebstemperatur max.:
+65.56°C
Betriebstemperatur min.:
+4.44°C
Modellnummer:
DT8
Weitere Suchbegriffe: Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, scotch panzerband, duck tape, 2603969, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, DT848mmx54,8mSilver, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.