Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BACO Lichtblock Anzeigenblock LED Gelb beleuchtet, 24V Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-260429
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     33EAYL
EAN/GTIN:
     3245062229144
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Leuchtmelder
leuchtmelder 24v gelb
beleuchtungseinsatz für schalter
Blocktyp = Lichtblock
Nennspannung = 24V
Beleuchtungsfarbe = Gelb
Serie = BACO
Beleuchtungstyp = LED
LED inbegriffen = Ja
Anschlussart = Schraub

LED-Module. Leuchtblock mit integrierter LED, passend für Kontaktclips, wenn Tafelanzeigen erforderlich sind
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Lichtblock
Nennspannung:
24V
Beleuchtungsfarbe:
Gelb
Serie:
BACO
Beleuchtungstyp:
LED
LED inbegriffen:
Ja
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: beleuchtungseinsatz für schalter 24v, 260429, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, BACO, 33EAYL, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 9,60*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,85*
€ 24,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
L21CK40
ab € 20,10*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.