Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BACO Wählschalterkopf Schwarz 3-Positionen 22mm Standardgriff Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-260435
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L21MA03
EAN/GTIN:
     3245062239235
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
drehschalter 3 stufen
Betätigerfarbe = Schwarz
Beleuchtet = Nein
Positionenanzahl = 3
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Betätigertyp = Standardgriff
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = BACO
Schaltwinkel = 45°

Zwei Schlüssel und eine Klammer 333E. Wahlschalter. Schlüsselausführung verwendet die Schlüsselform Ronis 455 (alle Schlösser für dasselbe Schlüsselprofil ausgeführt) Schlüsselentnahme nur in der Stellung "O"
Weitere Informationen:
Betätigerfarbe:
Schwarz
Beleuchtet:
Nein
Positionenanzahl:
3
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Betätigertyp:
Standardgriff
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
BACO
Schaltwinkel:
45°
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, 260435, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, BACO, L21MA03, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,73*
€ 10,01*
10
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 18,66*
1
€ 5,95*
ab € 13,71*
€ 21,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
33E10
ab € 2,29*
Zubehör
Baco
33E01
ab € 4,186*
Zubehör
Baco
LWG3
ab € 18,29*
Zubehör
Baco
LWP3
ab € 12,94*
Zubehör
Baco
WA0234
ab € 4,85*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.