Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann LED Stirnlampe 450lm / 92m Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2604378
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0528-520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 450lm
Leuchtweite = 92m
Strahltyp = Spot- bis Flutlicht
Gewicht mit Akku = 125g
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
450lm
Leuchtweite:
92m
Strahltyp:
Spot- bis Flutlicht
Gewicht mit Akku:
125g
Weitere Suchbegriffe: ansmann akku led kopflampe, kopflampe led, kopflampe, 2604378, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Ansmann, 16000528520, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.