| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2604446 Herst.-Nr.: P2R-057P EAN/GTIN: 5059039386376 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Buchse Zur Verwendung mit = Serie H3RN
EN61812-1. UL; CSA. Multifunktions-Zeitrelais, Serie H3RN. Funktionen: 143, 421, 611, 612 (nähere Angaben zu diesen Funktionen finden Sie in der Einleitung im Abschnitt "Timer"). Ultraflaches 13-mm-Design, für Relaissockel G2R. Abmessungen (B x T x H): 46 x 13 x 29 mm. Kriechstrecke und Abstand: 1,5 mm; 2,5 mm. Betriebsgenauigkeit: +/-1 % FS max. Schaltspannung: 250 V ac. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Buchse | Zur Verwendung mit: | Serie H3RN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2604446, Automation, Prozessautomation, Einbaumessgeräte-Zubehör, Omron, P2R057P, Automation & Control Gear, Process Control, Panel Meter Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,16* | € 3,25* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,14* | € 3,26* | | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,64* | € 3,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,14* | € 4,64* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,47* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|