| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2605268 Herst.-Nr.: C040S0CB0000701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 1 Nennstrom = 200A Serie = Batterymate Typ = Buchse Minus fest Montagetyp = Schraub Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 1 | Nennstrom: | 200A | Serie: | Batterymate | Typ: | Buchse Minus fest | Montagetyp: | Schraub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2605268, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder, Amphenol, C040S0CB0000701, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,91* | € 11,80* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,90* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|