| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2605269 Herst.-Nr.: C040S0CB0000701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 1 Nennstrom = 200A Serie = Batterymate Typ = Buchse Minus fest Montagetyp = Schraub Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 1 | Nennstrom: | 200A | Serie: | Batterymate | Typ: | Buchse Minus fest | Montagetyp: | Schraub |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2605269, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder, Amphenol, C040S0CB0000701, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |