Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotight Sicherungsmuttern, M6 Selbstsichernd Stahl 10mm Glatt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2605859
Hersteller:
     Aerotight
Herst.-Nr.:
     A2AEROTIGHTM06RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Selbstsichernd
Gewindegröße = M6
Material = Stahl
Typ = Aerotight
Finish = Glatt
Breite = 10mm
Gesamthöhe = 7.95mm

A1 Edelstahl – Metrisch. A1 Grad Typ 303 Edelstahl Komplett als Metallausführung Zur Verwendung bis 300 °C Bleiben angezogen und nicht angezogen in Position Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Selbstsichernd
Gewindegröße:
M6
Material:
Stahl
Typ:
Aerotight
Finish:
Glatt
Breite:
10mm
Gesamthöhe:
7.95mm
Weitere Suchbegriffe: 2605859, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, Aerotight, A2AEROTIGHTM06RS, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,09*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 2,2436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 85,08*
€ 101,25
pro Box
ab 2 Boxen
€ 82,95*
€ 98,71
pro Box
ab 5 Boxen
€ 76,47*
€ 91,00
pro Box
ab 10 Boxen
€ 71,12*
€ 84,63
pro Box
ab 30 Boxen
€ 66,37*
€ 78,98
pro Box
ab 500 Boxen
€ 56,09*
€ 66,75
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6655612
ab € 64,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.