Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 4 Bit DAC BD88030FV-E2, Dual SSOP-B16, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2606066
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD88030FV-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2606066
Halbleiter
Datenwandler
D/A-Wandler
Architektur = R-2R
Auflösung = 4 Bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Gehäusegröße = SSOP-B16
Pinanzahl = 16
Weitere Informationen:
Architektur:
R-2R
Auflösung:
4 Bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Gehäusegröße:
SSOP-B16
Pinanzahl:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.