Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 16kbit Serieller EEPROM-Speicher, I2C Interface, TSSOP-B8 SMD 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2606100
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BR24H16FVT-5ACE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 16kbit
Interface-Typ = I2C
Gehäusegröße = TSSOP-B8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Interface-Typ:
I2C
Gehäusegröße:
TSSOP-B8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2606100, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, ROHM, BR24H16FVT5ACE2, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,3662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.318,14*
€ 1.568,5866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.264,53*
€ 1.504,7907
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.199,67*
€ 1.427,6073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.166,94*
€ 1.388,6586
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 1.135,41*
€ 1.351,1379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.122,57*
€ 1.335,8583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.098,60*
€ 1.307,334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.