Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RS6R035BHTB1 N-Kanal, SMD MOSFET 150 V / 35 A HSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2606167
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RS6R035BHTB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 35 A
Drain-Source-Spannung max. = 150 V
Gehäusegröße = HSOP8
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
35 A
Drain-Source-Spannung max.:
150 V
Gehäusegröße:
HSOP8
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2606167, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, RS6R035BHTB1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.