Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotight Sicherungsmuttern, M12 Selbstsichernd 19mm Glatt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2606436
Hersteller:
     Aerotight
Herst.-Nr.:
     A2AEROTIGHTM12RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Selbstsichernd
Gewindegröße = M12
Typ = Aerotight
Finish = Glatt
Breite = 19mm

A1 Edelstahl – Metrisch. A1 Grad Typ 303 Edelstahl Komplett als Metallausführung Zur Verwendung bis 300 °C Bleiben angezogen und nicht angezogen in Position Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Selbstsichernd
Gewindegröße:
M12
Typ:
Aerotight
Finish:
Glatt
Breite:
19mm
Weitere Suchbegriffe: 2606436, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, Aerotight, A2AEROTIGHTM12RS, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,34*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 7,734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 115,83*
€ 137,84
pro Box
ab 2 Boxen
€ 114,03*
€ 135,70
pro Box
ab 5 Boxen
€ 105,42*
€ 125,45
pro Box
ab 10 Boxen
€ 98,00*
€ 116,62
pro Box
ab 30 Boxen
€ 91,45*
€ 108,83
pro Box
ab 500 Boxen
€ 77,34*
€ 92,03
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6655628
ab € 70,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.