Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProGARM Knieschoner mit Hosen-Knietasche, Gel Schwarz, Einheitsgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2607261
Hersteller:
     ProGARM
Herst.-Nr.:
     2240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
Knieschützer Festbindung = Hosen-Knietasche
Knieschützer Material = Gel
Anti-Rutsch = Ja
Größe = Einheitsgröße
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Knieschützer Festbindung:
Hosen-Knietasche
Knieschützer Material:
Gel
Anti-Rutsch:
Ja
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: knieschoner, 2607261, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, ProGARM, 2240, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Knee Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.