Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProGARM Herren Hose Marineblau, Größe 42cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2607296
Hersteller:
     ProGARM
Herst.-Nr.:
     7638-42R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Marineblau
Art = Hosen
Größe = 42
Bundweite metrisch = 42cm
Anschlusstück = Normal
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Marineblau
Art:
Hosen
Größe:
42
Bundweite metrisch:
42cm
Anschlusstück:
Normal
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose gr. 42, arbeitshose blau, berufshose, 2607296, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, ProGARM, 763842R, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.