Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProGARM Herren Hose Marineblau, Größe 44cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2607301
Hersteller:
     ProGARM
Herst.-Nr.:
     7638-44T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Marineblau
Art = Hosen
Größe = 44
Bundweite metrisch = 44cm
Anschlusstück = Stecker
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Marineblau
Art:
Hosen
Größe:
44
Bundweite metrisch:
44cm
Anschlusstück:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose 44, arbeitshose blau, berufshose, 2607301, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, ProGARM, 763844T, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.