Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProGARM Herren Hose Marineblau, Größe 48cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2607303
Hersteller:
     ProGARM
Herst.-Nr.:
     7638-48R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Marineblau
Art = Hosen
Größe = 48
Bundweite metrisch = 48cm
Anschlusstück = Normal
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Marineblau
Art:
Hosen
Größe:
48
Bundweite metrisch:
48cm
Anschlusstück:
Normal
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose königsblau gr. 48, arbeitshose blau, arbeitshose 48, 2607303, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, ProGARM, 763848R, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.