Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSA Safety Gasdetektor für Kohlenmonoxid, H2S, untere Explosionsgrenze (Pentan), Sauerstoff LCD, Sicherheit ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2608423
Hersteller:
     MSA Safety
Herst.-Nr.:
     10211185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
co melder
Anwendung = Sicherheit
ATEX Zulassung = Ja
Geräteart = Personenbezogen
Anzeigentyp = LCD
Akustischer Alarm = Ja
Optischer Alarm = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = Lithium-Polymer
Batterie-Einsatzdauer = 24 Std.
Abmessungen = 11.2 x 7.6 x 3.5cm
Gewicht = 228g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Anwendung:
Sicherheit
ATEX Zulassung:
Ja
Geräteart:
Personenbezogen
Anzeigentyp:
LCD
Akustischer Alarm:
Ja
Optischer Alarm:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
Lithium-Polymer
Batterie-Einsatzdauer:
24 Std.
Abmessungen:
11.2 x 7.6 x 3.5cm
Gewicht:
228g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2608423, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Gasmelder, MSA Safety, 10211185, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Gas Detectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 970,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,32*
€ 1.347,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,06*
€ 1.337,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,81*
€ 1.282,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,80*
€ 1.194,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,27*
€ 1.154,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.