Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tranemo T-Shirt T-Shirt Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2608709
Hersteller:
     Tranemo Textil
Herst.-Nr.:
     631490-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Farbe = Schwarz, Grau
Art = T-Shirt
Anschlusstück = Buchse
Erfüllte Normen = EN1149-5: 2008, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2
Gut sichtbar = Nein
Ärmeltyp = Lang
Größe UK = XL
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Grau
Art:
T-Shirt
Anschlusstück:
Buchse
Erfüllte Normen:
EN1149-5: 2008, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2
Gut sichtbar:
Nein
Ärmeltyp:
Lang
Größe UK:
XL
Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, esd t-shirt schwarz, herren t shirts, 2608709, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, T-Shirts, Tranemo, 631490XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.