Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impacto Knieschoner mit Verstellriemen, Polymerverbundmaterial


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Impacto Knieschoner mit Verstellriemen, Polymerverbundmaterial
Artikel-Nr.:
     108EL-2610011
Hersteller:
     Impacto
Herst.-Nr.:
     840-00
EAN/GTIN:
     0628167840002
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
Knieschützer Festbindung = Verstellriemen
Knieschützer Material = Polymerverbundmaterial
Resistent gegen = Abrieb, Einstich, Slip
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Knieschützer Festbindung:
Verstellriemen
Knieschützer Material:
Polymerverbundmaterial
Resistent gegen:
Abrieb, Einstich, Slip
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: knieschoner, 2610011, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Impacto, 84000, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Knee Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 17,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,94*
€ 29,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.