Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 59mm / Außen-Ø 65mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2610028
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2610028
EAN/GTIN:
     5059044468036
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Silikon
Innendurchmesser = 59mm
Außendurchmesser = 65mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +230°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Silikon
Innendurchmesser:
59mm
Außendurchmesser:
65mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+230°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, silikon nullringe, 0-ring, 2610028, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5R59X3SR70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,64*
€ 10,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,54*
€ 10,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,50*
€ 8,93
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,43*
€ 8,84
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,98*
€ 7,12
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.