Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 75mm / Außen-Ø 85mm, Stärke 5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2610030
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2610030
EAN/GTIN:
     5059044468050
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Silikon
Innendurchmesser = 75mm
Außendurchmesser = 85mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +230°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Silikon
Innendurchmesser:
75mm
Außendurchmesser:
85mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+230°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, silikon nullringe, 0-ring, 2610030, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R75X5SR70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,33*
€ 9,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,25*
€ 9,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,68*
€ 9,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,34*
€ 8,73
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,19*
€ 8,56
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,76*
€ 6,85
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.