Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF902D2 3/8 Zoll Schlagschrauber 12V Bürstenlos / 270Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEWALT DCF902D2-QW Akku-Schlagschr. (3/8"), 12V / 2Ah
DEWALT DCF902D2-QW Akku-Schlagschr. (3/8"), 12V / 2Ah
DEWALT DCF902D2-QW Akku-Schlagschr. (3/8"), 12V / 2Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-2610054
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF902D2-QW
EAN/GTIN:
     5035048711033
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Betriebsspannung = 12V
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Motor mit/ohne Bürste = BürstenlosNm
Maximales Drehmoment – Befestigen = 168Nm
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 1
Akkukapazität = 2Ah
Modellnummer = DCF902D2
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12V
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Motor mit/ohne Bürste:
BürstenlosNm
Maximales Drehmoment – Befestigen:
168Nm
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
1
Akkukapazität:
2Ah
Modellnummer:
DCF902D2
Weitere Suchbegriffe: 2610054, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, DeWALT, DCF902D2QW, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Impact Wrenches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,37*
€ 245,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,57*
€ 246,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,02*
€ 254,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 216,17*
€ 266,93*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 249,04*
€ 305,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,17*
€ 257,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.