Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vinyl Reflektorband, Grün, 40mm x 10m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Vinyl Reflektorband, Grün, 40mm x 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-2610520
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2610520
EAN/GTIN:
     5056279153744
Suchbegriffe:
2610520
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänd...
Klebebänder
Reflektorbänder
Farbe = Grün
Trägermaterial = Vinyl
Klebermaterial = Gummi
Breite = 40mm
Länge = 10m
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Langnachleuchtende Boden-/Wandführung. Für plötzlichen Stromausfall/keine Leuchten Gefahrenwarnung und Notausgang Erhältlich in Rollen von 10 m, Bandbreite 40 mm Verwendung nur im Innenbereich. RS ; 261-0520 261-0520 Notausgang RS ; 261-0542 261-0542 Notausgang RS ; 261-0558 261-0558 Gefahrenwarnung
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Trägermaterial:
Vinyl
Klebermaterial:
Gummi
Breite:
40mm
Länge:
10m
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,11*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 12,611* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 163,27*
€ 194,29
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 161,81*
€ 192,55
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 154,03*
€ 183,30
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 138,49*
€ 164,80
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 126,11*
€ 150,07
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.