Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41858, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF / 160V dc, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2610662
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41858C9107M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 160V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 x 20mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 x 20mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 100uf, alu elko, alu elko epcos, 2610662, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41858C9107M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 175.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.