Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Erdungskontakte
>
Artikel
TE Connectivity 2339640 Federkontakt Befestigungsschraube 100mA Vernickeltes Gold, 6 x 2.50 x 4.25mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2610932
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
2339640-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2610932
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Erdungskontakte
Serie = 2339640
Strom-Belastbarkeit = 100mA
Kontaktbeschichtung = Vernickeltes Gold
Abmessungen = 6 x 2.50 x 4.25mm
Höhe = 6mm
Länge = 4.25mm
Breite = 2.5mm
Weitere Informationen:
Serie:
2339640
Strom-Belastbarkeit:
100mA
Kontaktbeschichtung:
Vernickeltes Gold
Abmessungen:
6 x 2.50 x 4.25mm
Höhe:
6mm
Länge:
4.25mm
Breite:
2.5mm
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Erdungskontakte
Weitere Suchbegriffe:
TE Connectivity
,
23396401
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Protot...
,
Prototyping Boards
,
Grounding Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen