Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Rundsteckverbinder-Dichtung Größe 8 für Steckverbinder MIL-DTL-5015 Ø 12.7mm Serie Kemtron 92, L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2610987
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     92-22001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Dichtungstyp = Dichtung
Gehäusegröße = 8
Zur Verwendung mit = Steckverbinder MIL-DTL-5015
Länge = 22.23mm
Durchmesser = 12.7mm
Serie = Kemtron 92
Betriebstemperatur max. = +160°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Dichtungstyp:
Dichtung
Gehäusegröße:
8
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder MIL-DTL-5015
Länge:
22.23mm
Durchmesser:
12.7mm
Serie:
Kemtron 92
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 2610987, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Dichtungen, TE Connectivity, 9222001, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Seals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,94*
2 Tage
20
1
€ 14,99*
ab € 4,02*
€ 9,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 138,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.