Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Rundsteckverbinder-Dichtung Größe 8 für Steckverbinder MIL-DTL-5015 Ø 12.7mm Serie Kemtron 92, L.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2611026
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     92-22031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Dichtungstyp = Dichtung
Gehäusegröße = 8
Zur Verwendung mit = Steckverbinder MIL-DTL-5015
Länge = 22.23mm
Durchmesser = 12.7mm
Serie = Kemtron 92
Betriebstemperatur max. = +160°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Dichtungstyp:
Dichtung
Gehäusegröße:
8
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder MIL-DTL-5015
Länge:
22.23mm
Durchmesser:
12.7mm
Serie:
Kemtron 92
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 2611026, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Dichtungen, TE Connectivity, 9222031, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,2255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,64*
€ 249,4716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,72*
€ 241,2368
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 193,13*
€ 229,8247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,76*
€ 210,3444
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 170,76*
€ 203,2044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,24*
€ 193,0656
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 155,65*
€ 185,2235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,51*
€ 171,9669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.