Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Rundsteckverbinder-Dichtung Größe 8 für Steckverbinder MIL-DTL-5015 Ø 12.7mm Serie Kemtron 92, L.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2611046
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     92-22046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Dichtungstyp = Dichtung
Gehäusegröße = 8
Zur Verwendung mit = Steckverbinder MIL-DTL-5015
Länge = 22.23mm
Durchmesser = 12.7mm
Serie = Kemtron 92
Betriebstemperatur max. = +160°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Dichtungstyp:
Dichtung
Gehäusegröße:
8
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder MIL-DTL-5015
Länge:
22.23mm
Durchmesser:
12.7mm
Serie:
Kemtron 92
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 2611046, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Dichtungen, TE Connectivity, 9222046, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,0355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,59*
€ 276,7821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,49*
€ 263,5731
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 211,07*
€ 251,1733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,22*
€ 228,7418
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 185,67*
€ 220,9473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,57*
€ 212,4983
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 171,40*
€ 203,966
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,71*
€ 191,2449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.