Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Kemtron 95 Dichtung für Sub-D Steckverbinder, 37 Kontakte, Buchse, Dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2611268
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     95-22019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
d-sub steckverbinder
Zubehörtyp = Dichtung
Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder
Serie = Kemtron 95
Gender = Buchse
Material = Fluorosilikon-Nickel-Graphit
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Dichtung
Zur Verwendung mit:
D-Sub-Steckverbinder
Serie:
Kemtron 95
Gender:
Buchse
Material:
Fluorosilikon-Nickel-Graphit
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 2611268, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 9522019, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 14,99*
ab € 5,61*
€ 8,14*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 11,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 240 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 225,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.