Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Flame Resistant Ärmelschoner, Leder Hellbraun, Flammhemmend


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2611374
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     SW20TAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Material = Leder
Materialeigenschaften = Flammhemmend
Farbe = Hellbraun
Reihe = Flame Resistant
Weitere Informationen:
Material:
Leder
Materialeigenschaften:
Flammhemmend
Farbe:
Hellbraun
Reihe:
Flame Resistant
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer leder, arm schnittschutz, armstulpen portwest, 2611374, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Portwest, SW20TAR, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.